HIKVISION ITALY SRL - HIK301803447 DS-3E1510P-EI/M SWITCH SMART POE GIGABIT - 301803447

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0
Gestibile - sì
Numero di slot per moduli - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
89 Kg CO₂-eq
EAN
6936422129637
Codice prodotto
HIK301803447
Cod. produttore
301803447
Produttore
HIK
Tipo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Gestibile:
sì
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
10
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
8
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
60 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
217.6 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
108.5 mm
Numero massimo di switch impilabili:
0
Altezza:
27.6 mm
Max. potenza assorbita:
65 W


