HIKVISION ITALY SRL - HIK301803424 DS-3E1310HP-EI SWITCH SMART HI-POE 10/10 - 301803424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet - 802.3bt (4PPoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0
Gestibile - sì
Numero di slot per moduli - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
89 Kg CO₂-eq
EAN
6936422135867
Codice prodotto
HIK301803424
Cod. produttore
301803424
Produttore
HIK
Tipo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet:
802.3bt (4PPoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Gestibile:
sì
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
8
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
2
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
8
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
110 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
217.6 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
103.35 mm
Numero massimo di switch impilabili:
0
Altezza:
27.8 mm
Max. potenza assorbita:
120 W