pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301803385 HK-SFP+-10G-20-1310-DF LC MOD DUPLEXFIBE - 301803385

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301803385 HK-SFP+-10G-20-1310-DF LC MOD DUPLEXFIBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di ricetrasmettitore - SFP +

  • Tipo di cavo - Fibra ottica

  • Passivo - no

  • Tipo di connettore - LC

  • Utilizzabile per multi mode - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160405643

Codice prodotto

HIK301803385

Cod. produttore

301803385

Produttore

HIK

Tipo di ricetrasmettitore:

SFP +

Tipo di cavo:

Fibra ottica

Passivo:

no

Tipo di connettore:

LC

Utilizzabile per multi mode:

no

Utilizzabile per single mode:

sì

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet:

sì

40 Gigabit Ethernet:

no

Attivo:

sì

TX1310nm/10G, RX1310nm/10G, LC, Single mode and duplex fiber, 20km, 0?70?, SFP