HIKVISION ITALY SRL - HIK301803299 DS-3T1528HP-SI-24P4F IND MAN GIGABIT HIP - 301803299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet - 802.3bt (4PPoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0
Gestibile - sì
Numero di slot per moduli - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
494 Kg CO₂-eq
EAN
6936422105662
Codice prodotto
HIK301803299
Cod. produttore
301803299
Produttore
HIK
Tipo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet:
802.3bt (4PPoE)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Gestibile:
sì
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
24
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
4
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
24
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
480 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
440 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
220.8 mm
Numero massimo di switch impilabili:
0
Altezza:
44 mm
Max. potenza assorbita:
500 W
Alimentatore ridondante:
no