pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301803250 DS-3E1520HP-SI-16P2T2F SMARTMAN HI-POE G - 301803250

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301803250 DS-3E1520HP-SI-16P2T2F SMARTMAN HI-POE G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - 802.3bt (4PPoE)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 18

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160406824

Codice prodotto

HIK301803250

Cod. produttore

301803250

Produttore

HIK

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

802.3bt (4PPoE)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

18

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

16

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

230 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

220.8 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

44 mm

Max. potenza assorbita:

250 W

Alimentatore ridondante:

no