pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301803168 DS-3T0306HP SWITCH - 301803168

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301803168 DS-3T0306HP SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)

  • Power over Ethernet - 802.3bt (4PPoE)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Gestibile - no

  • Numero di slot per moduli - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

221 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

6942160482897

Codice prodotto

HIK301803168

Cod. produttore

301803168

Produttore

HIK

Tipo di montaggio:

Modello da tavolo (desktop)

Power over Ethernet:

802.3bt (4PPoE)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Gestibile:

no

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

4

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

1

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

1

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

4

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

110 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

158 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

31.6 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

101.2 mm

Max. potenza assorbita:

120 W

Alimentatore ridondante:

no

L2, Unmanaged, 4 10/100M PoE ports, 1 Gigabit RJ45, 1 Gigabit SFP Uplink, 802.3af/at/bt, port 1 support Hi-PoE 60w, power budget?110w ( based on power supply, power supply unit not included ), ports 3-4 support up to 300meter, 6KV surge protection, supports POE watchdog, port isolation, -40~75?C, DIN rail