pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802995 DS-3E1510P-EI SMART MANAGED POE GIGABIT - 301802995

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802995 DS-3E1510P-EI SMART MANAGED POE GIGABIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160450056

Codice prodotto

HIK301802995

Cod. produttore

301802995

Produttore

HIK

Switch 10 porte. PoE: 8x IEEE 802.3af,IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100/1000. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: ? 110 W. Distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 2. Tipologia Uplink: RJ45 10/100/1000 Mbps, Tipo: L2 Smart Managed. Case metallico. Capacita Switching: 20 Gbps. Funzionalita: Supporta Hik-Central/iVMS 4200/Hik-Partner Pro Unified Topology Management, cloud management. Temperatura di funzionamento: 0 ?C ~ +40 ?C. Alimentazione: 54 Vcc, ? 120 W.