HIKVISION ITALY SRL - HIK301802939 DS-3E0105P-E/M SWITCH UNMANAGED 10/100 P - 301802939
.jpg?847586788869659094988178976761648595818A9F5F725D7EAFC4AC&ts=1790346552819)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0
Gestibile - no
Numero di slot per moduli - 0
Confezione
1 PZ
EAN
6942160446820
Codice prodotto
HIK301802939
Cod. produttore
301802939
Produttore
HIK
Tipo di montaggio:
Modello da tavolo (desktop)
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Gestibile:
no
Numero di slot per moduli:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
5
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
4
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
35 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
105 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Profondità:
83.1 mm
Numero massimo di switch impilabili:
0
Altezza:
27.6 mm
Max. potenza assorbita:
38 W
Alimentatore ridondante:
no