pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301802747 DS-3E1518P-EI SWITCH - 301802747

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301802747 DS-3E1518P-EI SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Gestibile - sì

  • Numero di slot per moduli - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942160430911

Codice prodotto

HIK301802747

Cod. produttore

301802747

Produttore

HIK

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Gestibile:

sì

Numero di slot per moduli:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

16

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

2

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

16

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

225 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

no

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

440 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

44 mm

Numero massimo di switch impilabili:

0

Altezza:

220.8 mm

Max. potenza assorbita:

250 W

Alimentatore ridondante:

no

L2, Smart Managed, 16 Gigabit RJ45 PoE ports, 1 Gigabit RJ45 port, 1 Gigabit SFP port, 802.3af/at, PoE power budget 230W, HPP Cloud managed, VLAN, STP/RSTP loop prefention, PoE watchdog, Max. 300 meter PoE transmission, Rack mount