HIKVISION ITALY SRL - HIK301802705 DS-3E1309P-EI/M SMART SWITCH POE 10/100 - 301802705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6931847199593
Codice prodotto
HIK301802705
Cod. produttore
301802705
Produttore
HIK
Switch 9 porte. Poe: 8x IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Tipologia: 10/100. Tipo Poe: 30 W. Budget Totale: 60 W distanza Poe: Extended Mode 300 m. Uplink: 1, Tipologia Uplink: 10/100/1000 RJ45. Tipo: L2 Smart managed. Case: Metallico. Banda: 3.6 Gbps. Funzionalita: Network topology management, alarm push, network health monitor. Temperatura di funzionamento: 0 ?C ~ 45 ?C. Alimentazione: 48 Vcc, 1.35 A, ? 65 W.


