HIKVISION ITALY SRL - HIK301802544 DS-3E0326P-E/M SWITCH 10/100 POE METALLI - 301802544
(____)-__.jpg?847586788869659094988178976763668695818A9F5F735D78A4B3A4B1605D93AF73BEB5B9&ts=1787890588594)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0
Gestibile - no
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 24
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
221 Kg CO₂-eq
EAN
6931847186197
Codice prodotto
HIK301802544
Cod. produttore
301802544
Produttore
HIK
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
0
Gestibile:
no
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
24
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
1
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
1
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
24
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
230 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
no
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
335 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
226 mm
Altezza:
44.5 mm
Max. potenza assorbita:
250 W
Alimentatore ridondante:
no