pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301205348 DS-2AE5225T-A PTZ TURBO 5 2MP 25X - 301205348

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301205348 DS-2AE5225T-A PTZ TURBO 5 2MP 25X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4.8...120 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264055600

Codice prodotto

HIK301205348

Cod. produttore

301205348

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4.8...120 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Numero di ingressi digitali:

2

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Coassiale

Numero di uscite digitali:

1

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

24 W

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro:

220 mm

Altezza:

326 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Altro