pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK301205278 DS-2AE7225TI-A PTZ 7 2MP 25X IR - 301205278

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK301205278 DS-2AE7225TI-A PTZ 7 2MP 25X IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4.8...120 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941264021964

Codice prodotto

HIK301205278

Cod. produttore

301205278

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4.8...120 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

150 m

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Coassiale

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Assorbimento di potenza:

40 W

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro:

220 mm

Altezza:

353.4 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico