pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300820086 DS-2CD1H21WD-IZ(2.8-12) TURRET IP 2MP - 300820086

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300820086 DS-2CD1H21WD-IZ(2.8-12) TURRET IP 2MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 2

  • Max. portata a infrarossi - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273641634

Codice prodotto

HIK300820086

Cod. produttore

300820086

Produttore

HIK

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Bianco

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Max. portata a infrarossi:

30 m

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

90...35 °

Assorbimento di potenza:

11 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

102.4 mm

Larghezza:

130.5 mm

Profondità:

130.5 mm

Protocollo:

TCP/IP

Telecamera minidome 2MP, sensore 1/2.8"progressive scan CMOS, illuminazione minima a colori 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR, shutter 1/3s a 1/100,000s, supporta slow shutter, ottica varifocale motorizzata 2.8-12mm, filtro meccanico con auto switch, WDR 120dB, compresione video H.264+, regolazione su 3 assi, 3D DNR, risoluzione massima 1920 × 1080, supporta micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage e NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, protocollo di rete TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF profilo S/G, PSIA, CGI, ISAPI, 1 RJ45 10M/100M, supporta connessione con Hik-Connect, temperatura di funzionamento -30 °C to 60°C, alimentazione DC12V ± 25%, PoE (802.3af), assorbimento 11W, IP67, profondità IR 30m, dimensioni Φ 130.5 mm ×102.4 mm