pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300726787 DS-2CD1041-I(4) BULLET IP 4MP - 300726787

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300726787 DS-2CD1041-I(4) BULLET IP 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 4

  • Protocollo - TCP/IP

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Max. portata a infrarossi - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273641689

Codice prodotto

HIK300726787

Cod. produttore

300726787

Produttore

HIK

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Protocollo:

TCP/IP

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine:

PAL

Max. portata a infrarossi:

30 m

Con segnalatore di movimento video:

Grado di protezione (IP):

IP67

Assorbimento di potenza:

6.5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Colore:

Bianco

Altezza:

66 mm

Larghezza:

69.1 mm

Profondità:

172.7 mm

Telecamera Minibullet a risoluzione 4MP (2688 × 1520) a 25fps, di tipo Day&Night con filtro IR meccanico e corpo camera regolabile su tre assi, illuminatore IR integrato sino a 30m, sensore CMOS a scansione progressiva 1/3”, sensibilità 0.01 Lux F1.2 conAGC attivo, WDR digitale, 3D-DNR, ottica fissa 4mm, algoritmo di compressione H.264+/H.264 con codifica digitale di tipo Dual Stream, standard ONVIF, PSIA e CGI, protocolli TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour. Supporta registrazione su NAS (NFS, SMB/CIFS), Scheda di rete Ethernet 100Mbps. Webserver di tipo multibrowser, Cloud Hik-connect supportato, heartbeat, pulsante di reset, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter, alimentazione 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af), 6,5W. IP67, dimensioni 69.1× 66× 172.7mm