pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300615360 DS-2CE5AD0T-VPIT3F(2.7-13.5) TEL TURBO H - 300615360

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300615360 DS-2CE5AD0T-VPIT3F(2.7-13.5) TEL TURBO H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.7...13.5 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6931847157524

Codice prodotto

HIK300615360

Cod. produttore

300615360

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.7...13.5 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Numero di punti immagine (megapixel):

2

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

40 m

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Coassiale

Protezione antivandalo:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Assorbimento di potenza:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

143 mm

Altezza:

106.7 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Analogico