pagina iniziale

WEIDMULLER - Connettore 3.81 mm SCDV-THR 3.81/18/180G 3.2SN BK BX. - 1035550000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati

  • Esecuzione del connettore - Connettore fissato

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 18

  • Numero di serie di contatti a innesto - 2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248764303

Codice prodotto

WD1035550000

Cod. produttore

1035550000

Produttore

WEI1035550000

Tipo di connessione:

Connettore flessibile per circuiti stampati

Esecuzione del connettore:

Connettore fissato

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

18

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Angolo circuito stampato/contatto:

90° (verticale verso l'alto)

Corrente nominale In:

17 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento THR

Lunghezza del pin:

3.2 mm

Materiale del corpo isolante:

Polimero a cristalli liquidi

Colore del corpo:

Nero

Temperatura d'esercizio:

-50÷120 °C

Tipo di fissaggio circuito stampato:

Altro

Tipo di fissaggio:

Saldare

Tipo di banderuolatura:

Altro

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.