HIKVISION ITALY SRL - HIK300613624 DS-2CE76H0T-ITMF(3.6)TURRET TURBO 4IN1 5 - 300613624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale - 3.6...3.6 mm
Power over Ethernet - Senza
Sistema d'immagine - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
6954273697259
Codice prodotto
HIK300613624
Cod. produttore
300613624
Produttore
HIK
Tipologia:
Standard (fisso)
Grandezza della distanza focale:
3.6...3.6 mm
Power over Ethernet:
Senza
Sistema d'immagine:
PAL
Colore:
Bianco
Numero di punti immagine (megapixel):
5
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Assorbimento di potenza:
4.3 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Protocollo:
Analogico