pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300611832 DS-2CE78U1T-IT3F(2.8) TURRET TURBO 4IN1 - 300611832

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300611832 DS-2CE78U1T-IT3F(2.8) TURRET TURBO 4IN1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti immagine (megapixel) - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6954273669683

Codice prodotto

HIK300611832

Cod. produttore

300611832

Produttore

HIK

Grandezza della distanza focale:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet:

Senza

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Numero di punti immagine (megapixel):

8

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

60 m

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

102.2...102.2 °

Assorbimento di potenza:

5.3 W

Diametro:

109.82 mm

Altezza:

91.03 mm

Protocollo:

Analogico

8 MP Turret Camera 8.29 MP high performance CMOS 3840 × 2160 resolution 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm fixed lens EXIR 2.0, smart IR, up to 60 m IR distance 4 in 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) IP67 Up the coax (HIKVISION-C