HIKVISION ITALY SRL - HIK300511940 DS-2CE16D0T-IRF(3.6) BULLET TURBO 4IN1 2 - 300511940
.jpg?847586788869659094988177957C616A9475A8729B89765C83738AB2BF605E9EC0AC&ts=1780545929390)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6954273693947
Codice prodotto
HIK300511940
Cod. produttore
300511940
Produttore
HIK
Telecamera Minibullet Day/Night con filtro IR meccanico da esterno IP66 4 IN 1 TVI/AHD/CVI/CVBS con illluminatore IR sino a 20m, staffa con passaggio cavi e regolazione su 3 assi. Sensore CMOS , risoluzione FullHD 2MP (1080P), sensibilità colori 0.01 Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux CON IR, ottica fissa 3.6 mm. Uscita video TVI. Range esteso di temperatura di funzionamento: da -40°C a 60°C, Alimentazione 12Vdc 4W. DimensionI Φ 70 mm × 154.5 mm


