pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300229718 IDS-7216HQHI-E1/XT DVR 16CH 3MP MOTION2. - 300229718

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300229718 IDS-7216HQHI-E1/XT DVR 16CH 3MP MOTION2.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB

  • Potenza massima PoE - 0 W

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006684028

Codice prodotto

HIK300229718

Cod. produttore

300229718

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

1 TB

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

24 W

Velocità di trasmissione max.:

256 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Numero di videocamere preautorizzate:

16

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Desktop

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no