pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - HIK300229716 IDS-7208HQHI-E1/XT DVR 8 CH 3MP MOTION 2 - 300229716

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - HIK300229716 IDS-7208HQHI-E1/XT DVR 8 CH 3MP MOTION 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 8

  • Capacità di memoria per disco rigido - 10 TB

  • Numero max. di ingressi di comando - 0

  • Con segnalatore di movimento video - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006701671

Codice prodotto

HIK300229716

Cod. produttore

300229716

Produttore

HIK

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

8

Capacità di memoria per disco rigido:

10 TB

Numero max. di ingressi di comando:

0

Con segnalatore di movimento video:

sì

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Assorbimento di potenza:

18 W

Velocità di trasmissione max.:

96 Mbit/s

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

Power over Ethernet:

Senza

Numero di videocamere preautorizzate:

8

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

319 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

236 mm

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Desktop

Compatibile RAID 6:

no

Compatibile RAID 10:

no