pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV318700022 SOLAR STARTER KIT 400W KIT4PANNELLI BALC - 318700022

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV318700022 SOLAR STARTER KIT 400W KIT4PANNELLI BALC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione di sistema - 60 V

  • Corrente MPP - 5.8 A

  • Lunghezza - 586 mm

  • Larghezza - 980 mm

  • Potenza MPP - 400 Wp

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545631806

Codice prodotto

EZV318700022

Cod. produttore

318700022

Produttore

HIK

Max. tensione di sistema:

60 V

Corrente MPP:

5.8 A

Lunghezza:

586 mm

Larghezza:

980 mm

Potenza MPP:

400 Wp

Tensione MPP:

17.2 V

Tensione a vuoto:

20.4 V

Corrente di corto circuito:

6.2 A

Tolleranza di potenza:

-3...3 %

Altezza:

30 mm

Peso:

6.2 kg

Colore del telaio:

Nero

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

5000 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Adatto per vetrate verticali/aeree:

no

Vetro con rivestimento antiriflesso:

no

Colore celle:

Nero

Colore fondo:

Nero