pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV318700006 PANNELLO SOLARE PER POWER STATION 100W - 318700006

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV318700006 PANNELLO SOLARE PER POWER STATION 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rendimento del modulo - 23 %

  • Corrente MPP - 5.05 A

  • Lunghezza - 1380 mm

  • Larghezza - 540 mm

  • Materiale cellulare - Monocristallino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545618401

Codice prodotto

EZV318700006

Cod. produttore

318700006

Produttore

HIK

Rendimento del modulo:

23 %

Corrente MPP:

5.05 A

Lunghezza:

1380 mm

Larghezza:

540 mm

Materiale cellulare:

Monocristallino

Potenza MPP:

100 Wp

Tensione MPP:

19.8 V

Tensione a vuoto:

23.8 V

Corrente di corto circuito:

5.33 A

Tolleranza di potenza:

-5...10 %

Altezza:

64 mm

Peso:

4.78 kg

Colore del telaio:

Nero

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

1000 mm

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Adatto per vetrate verticali/aeree:

no

Vetro con rivestimento antiriflesso:

sì

Colore celle:

Nero

Colore fondo:

Nero

Pannello solare per Power Station Output: 100W - 20.6V - 4.85A Dimensioni (piegato): 540x395x30mm Dimensioni (aperto): 1370x540x5mm Peso: 4.7Kg