pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV318700005 PSP200 PANNELLO SOLARE 200W - 318700005

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV318700005 PSP200 PANNELLO SOLARE 200W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rendimento del modulo - 23 %

  • Corrente MPP - 10.1 A

  • Lunghezza - 2479 mm

  • Larghezza - 540 mm

  • Materiale cellulare - Monocristallino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545618395

Codice prodotto

EZV318700005

Cod. produttore

318700005

Produttore

HIK

Rendimento del modulo:

23 %

Corrente MPP:

10.1 A

Lunghezza:

2479 mm

Larghezza:

540 mm

Materiale cellulare:

Monocristallino

Potenza MPP:

200 Wp

Tensione MPP:

19.8 V

Tensione a vuoto:

23.8 V

Corrente di corto circuito:

10.66 A

Tolleranza di potenza:

-5...10 %

Altezza:

33 mm

Numero di diodi di bypass:

0

Peso:

8.22 kg

Colore del telaio:

Nero

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

1000 mm

Temperatura d'esercizio:

-20...60 °C

Adatto per vetrate verticali/aeree:

no

Vetro con rivestimento antiriflesso:

no

Colore celle:

Nero

Colore fondo:

Nero