pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV318500283 EP3X KIT VIDEOCAMPANELLO WIRELESS - 318500283

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV318500283 EP3X KIT VIDEOCAMPANELLO WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di pulsanti per chiamata - 1

  • Tecnica di installazione - Indipendente dal sistema

  • Struttura modulare - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545640785

Codice prodotto

EZV318500283

Cod. produttore

318500283

Produttore

HIK

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tecnica di installazione:

Indipendente dal sistema

Struttura modulare:

no

Colore:

Argento

Modo di funzionamento:

Pulsante

Con fotocamera:

sì

Con targa portanome:

no

Con copertura:

no

Con codice porta digitale:

no

Protezione antivandalo:

no

Con circuito a induzione audio:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Angolo di apertura telecamera:

162 °

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

166 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Larghezza:

50 mm

Profondità:

31 mm

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzione chiamata di gruppo:

no

Funzione di teleloop:

no

Segreto di conversazione:

sì

Con display:

no

Con display a colori:

no

Con display retroilluminato:

no

Controllo automatico della luminosità:

no

Circuito apriporta integrato:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

8...24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

8...24 V

Tensione di alimentazione DC:

5...5 V

Wi-Fi:

sì

Funzionamento tramite app:

sì