pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV318500253 HP7 PRO VIDEOCIT 2FILI MONITOR 7 TAST E - 318500253

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV318500253 HP7 PRO VIDEOCIT 2FILI MONITOR 7 TAST E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545640617

Codice prodotto

EZV318500253

Cod. produttore

318500253

Produttore

HIK

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Alluminio

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Segreto di conversazione:

sì

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Sistema d'immagine:

Altro

Viva voce:

sì

Comunicazione interna:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

sì

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

158 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

no

Con funzione memoria:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo:

8 mm

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

36 W