pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV318500214 HP2 GOLD SPIONCINO WI-FI SCHERM INT NO F - 318500214

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV318500214 HP2 GOLD SPIONCINO WI-FI SCHERM INT NO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tecnica di installazione - Network engineering

  • Colore - Oro

  • Angolo di apertura telecamera - 146 °

  • Videocamera regolabile manualmente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545634432

Codice prodotto

EZV318500214

Cod. produttore

318500214

Produttore

HIK

Tipo di montaggio:

Incasso

Tecnica di installazione:

Network engineering

Colore:

Oro

Angolo di apertura telecamera:

146 °

Videocamera regolabile manualmente:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzionamento tramite app:

sì