pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV318500185 HP7 VIDEOCITOFONO 2FILI MONITOR TOUCH 7 - 318500185

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV318500185 HP7 VIDEOCITOFONO 2FILI MONITOR TOUCH 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Colore del posto interno - Nero

  • Colore del posto esterno - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545618487

Codice prodotto

EZV318500185

Cod. produttore

318500185

Produttore

HIK

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

2 fili

Colore del posto interno:

Nero

Colore del posto esterno:

Nero

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Viva voce:

sì

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

sì

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

162 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

no

Con funzione memoria:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

24 W