pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV318500049 DB2PRO KIT VIDEOCAMPANELLO WIRELESS IP65 - 318500049

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV318500049 DB2PRO KIT VIDEOCAMPANELLO WIRELESS IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti interni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tecnica di installazione - Indipendente dal sistema

  • Colore del posto interno - Bianco

  • Colore del posto esterno - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545607450

Codice prodotto

EZV318500049

Cod. produttore

318500049

Produttore

HIK

Numero di posti interni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tecnica di installazione:

Indipendente dal sistema

Colore del posto interno:

Bianco

Colore del posto esterno:

Bianco

Con video:

sì

Tipi di montaggio posti esterni:

A parete

Numero di pulsanti per chiamata:

1

Tipi di montaggio posti interni:

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne:

0

Segreto di conversazione:

sì

Connessione possibile con lo smartphone / remoto:

sì

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

0

Viva voce:

sì

Comunicazione interna:

no

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

sì

Funzione di teleloop:

no

Angolo di apertura telecamera:

176 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Adatto per disabili:

no

Con funzione memoria:

sì

Compatibile con Google Assistant:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Assorbimento di potenza:

2 W

KIT Videocampanello 5MP wireless con suoneria; Protezione esterno IP65, ampio campo visivo 176?. Sensore PIR, Batteria ricaricabile da 5200 mAh. Anti manomissione, suoneria personalizzabile, H265; suoneria 72Db - Colore Bianco Compatibile con Alexa e Google Assistant