pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV310500552 DL01 PRO SERRATURA+DL01CP+A3 R200 HUB - 310500552

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV310500552 DL01 PRO SERRATURA+DL01CP+A3 R200 HUB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di chiusura - Doppia serratura (serratura elettronica e chiave)

  • Tipologia - Cilindro

  • Funzione di emergenza - sì

  • Colore - Argento

  • Alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545632346

Codice prodotto

EZV310500552

Cod. produttore

310500552

Produttore

HIK

Tipo di chiusura:

Doppia serratura (serratura elettronica e chiave)

Tipologia:

Cilindro

Funzione di emergenza:

sì

Colore:

Argento

Alimentazione elettrica:

Batteria

Con cilindro profilato:

sì

Tipo di cilindro:

Cilindro profilato

Materiale del cilindro:

Acciaio

Azionamento a motore integrato:

sì

Funzione free swing:

sì

Adatto per sistema di chiusura:

sì

Lunghezza di costruzione interno:

63 mm

Lunghezza di costruzione esterno:

57 mm

Nasello di bloccaggio:

Standard

Bloccaggio regolabile:

sì

Protezione antiperforazione:

sì

Protezione contro la trazione del nucleo:

sì

Tipo di chiave meccanica:

Chiave convenzionale

Tipo di chiave elettronica:

Attivare la tecnologia del transponder

Numero di chiavi:

2

Numero di chiavi elettroniche:

50

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

no

Collegabile in rete via bluetooth:

sì

Collegabile in rete via RFID:

sì

Collegabile in rete tramite radio (standard):

sì

Serratura DL01 PRO + Tastierino esterno DL01CP + A3 R200 HUB. Apertura tramite app anche da remoto grazie a collegamento con HUB A3, codice numerico o scheda di prossimità, scocca in alluminio. Impostazione di codici temporanei per l'accesso. Chiusura automatica con sensore T2C Incluso