pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV310500452 DL01S SMART LOCK+TASTIERINO DL01CP+HUB A - 310500452

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV310500452 DL01S SMART LOCK+TASTIERINO DL01CP+HUB A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di chiusura - Serratura singola (elettronica )

  • Tipologia - Mezzo cilindro

  • Colore - Argento

  • Alimentazione elettrica - Batteria

  • Tipo di cilindro - Cilindro profilato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545618272

Codice prodotto

EZV310500452

Cod. produttore

310500452

Produttore

HIK

Tipo di chiusura:

Serratura singola (elettronica )

Tipologia:

Mezzo cilindro

Colore:

Argento

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tipo di cilindro:

Cilindro profilato

Materiale del cilindro:

Acciaio inossidabile

Rivestimento superficiale cilindro:

Non trattato

Azionamento a motore integrato:

sì

Adatto per sistema di chiusura:

sì

Nasello di bloccaggio:

Standard

Bloccaggio regolabile:

sì

Tipo di chiave meccanica:

Altro

Numero di chiavi:

0

Numero di chiavi elettroniche:

0

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

no

Collegabile in rete via bluetooth:

sì

Collegabile in rete via RFID:

no

Collegabile in rete tramite radio (standard):

sì

Serratura DL01S + Tastierino esterno DL01CP + A3 HUB. Apertura tramite app anche da remoto grazie a collegamento con HUB A3, codice numerico o scheda di prossimita. Impostazione di codici temporanei per l'accesso anche da remoto. Chiusura automatica. Compatibile con Alexa e Google Assistant