pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV304800332 T35 R100WD - 304800332

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV304800332 T35 R100WD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545632087

Codice prodotto

EZV304800332

Cod. produttore

304800332

Produttore

HIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Apparecchio completo con base:

sì

Numero contatti di commutazione:

0

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Bistabile

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Azionamento, polarità:

Polarizzato

Larghezza:

38.4 mm

Altezza:

18.5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Profondità:

43.8 mm

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Tipo di tensione d'esercizio:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

30...30 V

Corrente di inserzione max.:

16 A