pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV304800255 T3C PULSANTE SMART PER SISTEMA A3 - 304800255

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV304800255 T3C PULSANTE SMART PER SISTEMA A3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545607115

Codice prodotto

EZV304800255

Cod. produttore

304800255

Produttore

HIK

Tipologia:

Tasto singolo

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Tipo di comando:

Pulsante

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Con illuminazione:

no

Composizione:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo senza contatto:

sì

Numero di bascule di azionamento:

0

Tipo di montaggio:

A parete

Numero moduli da frutto:

0

Con lampada di segnalazione:

no

Numero di poli:

0

Contatto di feedback:

no

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di collegamento:

Altro

Tipo di fissaggio:

Incollare

Colore:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Stampa:

Senza

Tipo superficie:

Opaco

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Profondità dell'apparecchio:

40.6 mm

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

40.6 mm

Altezza dell'apparecchio:

12.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Principio di funzionamento:

Elettronico