pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV304800246 T30-B PRESA SMART CON MONITORAGGIO CONSU - 304800246

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV304800246 T30-B PRESA SMART CON MONITORAGGIO CONSU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di prese - 1

  • Tipo di comando - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545603414

Codice prodotto

EZV304800246

Cod. produttore

304800246

Produttore

HIK

Esecuzione della presa:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di prese:

1

Tipo di comando:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Con illuminazione:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Tensione nominale:

240 V

Larghezza dell'apparecchio:

51.67 mm

Altezza dell'apparecchio:

85.59 mm

Profondità dell'apparecchio:

51.67 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa intelligente EZVIZ con Energy Management: analisi dei consumi in tempo reale e storico consumi. Funzione countdown e accensione temporizzata Compatibile con Alexa e Google Assistant