pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303103546 HB8 4K - 303103546

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303103546 HB8 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4...4 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545639116

Codice prodotto

EZV303103546

Cod. produttore

303103546

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4...4 mm

Power over Ethernet:

Senza

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

8

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di osservazione orizzontale:

83...83 °

Angolo di osservazione verticale:

44...44 °

Assorbimento di potenza:

10 W

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

102 mm

Larghezza:

168 mm

Profondità:

184 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Produttore specifico