pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303103363 HB90 KIT - 303103363

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303103363 HB90 KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...6 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545636993

Codice prodotto

EZV303103363

Cod. produttore

303103363

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

2.8...6 mm

Power over Ethernet:

Senza

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Bluetooth

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

35 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Assorbimento di potenza:

10 W

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

136.5 mm

Larghezza:

135 mm

Profondità:

229.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Produttore specifico