pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303103167 BC1C SOLAR 4K KIT BC1C+PANNELLO SOL - 303103167

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303103167 BC1C SOLAR 4K KIT BC1C+PANNELLO SOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - PAL

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545633244

Codice prodotto

EZV303103167

Cod. produttore

303103167

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

PAL

Colore:

Nero

Tipo di interfaccia/connessione:

Bluetooth

Numero di punti immagine (megapixel):

8

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di osservazione orizzontale:

113...113 °

Angolo di osservazione verticale:

60...60 °

Assorbimento di potenza:

10 W

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

62.95 mm

Larghezza:

62.95 mm

Profondità:

149.33 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Produttore specifico