pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303103104 H8C POE 3MP TELEC MOTORIZ EST CONNET PO - 303103104

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303103104 H8C POE 3MP TELEC MOTORIZ EST CONNET PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4...6 mm

  • Power over Ethernet - 802.3 af (PoE)

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545632261

Codice prodotto

EZV303103104

Cod. produttore

303103104

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4...6 mm

Power over Ethernet:

802.3 af (PoE)

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Numero di punti immagine (megapixel):

3

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Assorbimento di potenza:

12 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

136 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

140 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Produttore specifico