pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303103098 EB3 SOLAR PANEL KIT TELEC EB3 2K+PANEL F - 303103098

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303103098 EB3 SOLAR PANEL KIT TELEC EB3 2K+PANEL F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione di sistema - 6.36 V

  • Rendimento del modulo - 21.6 %

  • Corrente MPP - 0.66 A

  • Larghezza - 63 mm

  • Materiale cellulare - Monocristallino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545617145

Codice prodotto

EZV303103098

Cod. produttore

303103098

Produttore

HIK

Max. tensione di sistema:

6.36 V

Rendimento del modulo:

21.6 %

Corrente MPP:

0.66 A

Larghezza:

63 mm

Materiale cellulare:

Monocristallino

Potenza MPP:

4.2 Wp

Tolleranza di potenza:

-5...5 %

Altezza:

63 mm

Peso:

153 kg

Colore del telaio:

Bianco

Con cavo di collegamento:

sì

Lunghezza del cavo:

4000 mm

Temperatura d'esercizio:

-20...50 °C

Colore celle:

Nero

Colore fondo:

Nero