pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303102961 H8C 4G TELEC MOTEST CONNET 4G LTE+ETHER - 303102961

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303102961 H8C 4G TELEC MOTEST CONNET 4G LTE+ETHER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4...6 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545631301

Codice prodotto

EZV303102961

Cod. produttore

303102961

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4...6 mm

Power over Ethernet:

Senza

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Assorbimento di potenza:

12 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

140 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

136 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP