pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303102948 TY1 4MP W1 TELECAM INT MOTORIZ 4MP - 303102948

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303102948 TY1 4MP W1 TELECAM INT MOTORIZ 4MP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Panorama

  • Grandezza della distanza focale - 4...4 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545605401

Codice prodotto

EZV303102948

Cod. produttore

303102948

Produttore

HIK

Tipologia:

Panorama

Grandezza della distanza focale:

4...4 mm

Power over Ethernet:

Senza

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

4

Capacità memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Angolo di osservazione orizzontale:

85...85 °

Angolo di osservazione verticale:

55...55 °

Assorbimento di potenza:

5 W

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

119 mm

Larghezza:

88 mm

Profondità:

88 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Produttore specifico