pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303102827 EL3 TELECAM EST WIFI CON LUCE EST - 303102827

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303102827 EL3 TELECAM EST WIFI CON LUCE EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Power over Ethernet - Senza

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Nero

  • Tipo di interfaccia/connessione - Wi-Fi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545630403

Codice prodotto

EZV303102827

Cod. produttore

303102827

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Power over Ethernet:

Senza

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Nero

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

3

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di osservazione orizzontale:

99...99 °

Angolo di osservazione verticale:

71...71 °

Assorbimento di potenza:

25 W

Tensione di alimentazione:

100...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

229.7 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

136 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

TCP/IP