pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303102559 H3C 2MP TELEC ESTERNO INTEL ARTIF NOTTUR - 303102559

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303102559 H3C 2MP TELEC ESTERNO INTEL ARTIF NOTTUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - PTZ (pan / tilt / zoom)

  • Grandezza della distanza focale - 4...4 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545614731

Codice prodotto

EZV303102559

Cod. produttore

303102559

Produttore

HIK

Tipologia:

PTZ (pan / tilt / zoom)

Grandezza della distanza focale:

4...4 mm

Power over Ethernet:

Senza

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Capacità memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

30 m

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Grado di protezione (IP):

IP67

Angolo di osservazione orizzontale:

82...82 °

Assorbimento di potenza:

6 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

72 mm

Larghezza:

72 mm

Profondità:

157 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Protocollo:

Produttore specifico