pagina iniziale

HIKVISION ITALY SRL - EZV303102492 HB3 ADD ON BATTERY CAM HALOW - 303102492

HIKVISION ITALY SRL
copiacopia
HIKVISION ITALY SRL - EZV303102492 HB3 ADD ON BATTERY CAM HALOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Standard (fisso)

  • Grandezza della distanza focale - 2.8...2.8 mm

  • Power over Ethernet - Senza

  • Sistema d'immagine - Altro

  • Caratteristica del sistema di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6941545612041

Codice prodotto

EZV303102492

Cod. produttore

303102492

Produttore

HIK

Tipologia:

Standard (fisso)

Grandezza della distanza focale:

2.8...2.8 mm

Power over Ethernet:

Senza

Sistema d'immagine:

Altro

Caratteristica del sistema di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Tipo di interfaccia/connessione:

Wi-Fi

Numero di punti immagine (megapixel):

3

Capacità memoria:

256 GB

Con obbiettivo:

sì

Con lampada IR:

sì

Max. portata a infrarossi:

15 m

Protezione antivandalo:

no

Con segnalatore di movimento video:

sì

Angolo di osservazione orizzontale:

110...110 °

Angolo di osservazione verticale:

58...58 °

Assorbimento di potenza:

10 W

Tensione di alimentazione:

5...5 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo:

Produttore specifico

Telecamera aggiuntiva per sistema HB3. Funziona solo con base HB3. Ogni base supporta fino a 4 telecamere HB3. Compatibile con Pannello Solare EZVIZ Compatibile con Alexa e Google Assistant