pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PECWSZ TASSELLATORE 900W, 28MM, 3 MOD. - DH28PECWSZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIADH28PECWSZ TASSELLATORE 900W, 28MM, 3 MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 900 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Numero di giri a vuoto - 0...950 1/min

  • Energia max. per singolo colpo - 3.2 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376327690

Codice prodotto

HIADH28PECWSZ

Cod. produttore

DH28PECWSZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

900 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero di giri a vuoto:

0...950 1/min

Energia max. per singolo colpo:

3.2 J

Numero max. di impatti:

4300 1/min

Portautensili:

Registrazione SDS plus

Diametro di foratura calcestruzzo con corona:

50 mm

Diametro di foratura calcestruzzo con punta a percussione:

28 mm

Diametro di foratura acciaio:

13 mm

Diametro di foratura legno tenero:

32 mm

Lunghezza:

355 mm

Larghezza:

85 mm

Altezza:

225 mm

Peso macchina:

3 kg

Il primo tassellatore elettropneumatico SDS-plus classe 2 Kg da 900 W con motore brushless e con la funzione Auto-Stop al mondo! Super professionale, leggero e potente, consente performance e velocità di foratura imbattibili, grazie al motore brushless ed a tutti i dispositivi di sicurezza e comfort installati, che rendono facili e comodi anche i lavori più gravosi. - Potente motore AC brushless da 900W - Funzione Auto-Stop elettronica che memorizza il tempo di foratura! - Controllo elettronico di velocità costante - Variazione elettronica di velocità a 2 livelli (Normal/Low) - Dispositivo di sicurezza RFC (Reactive Force Control) - Avviamento progressivo in “Low” mode - Dispositivo originale di riduzione vibrazioni UVP - Dispositivo Vario-Lock - Impugnature soft-grip