pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIA780611 10PUNTECO5%XMETCOD.CILD.6MM - 780611

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIA780611 10PUNTECO5%XMETCOD.CILD.6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 6 mm

  • Sistema di registrazione - Asse a innesto cilindrico

  • Lunghezza di taglio - 57 mm

  • Adatto per acciaio -

  • Adatto per acciaio inox -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8717574008104

Codice prodotto

HIA780611

Cod. produttore

780611

Produttore

HIA

Diametro punta:

6 mm

Sistema di registrazione:

Asse a innesto cilindrico

Lunghezza di taglio:

57 mm

Adatto per acciaio:

Adatto per acciaio inox:

Lunghezza totale:

93 mm

Punte specifiche per acciai, indicate per forare acciai inossidabili, acciai trattati, leghe pesanti. Costruzione in acciaio HSS Cobalto 5% AISI M 35 durezza 65 HRC. Affilatura speciale autocentrante Split-Point 135° DIN 1412-C, fresata dal pieno con affilatura a spoglia conica e rettifica. Superficie con trattamento termico per massima durata.