HENCO - CAPPELLOTTO - CPLVSK1616 COLL. VISION 2 VIE C/RACCORDO X TUBO 16 - VSK1616

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Struttura
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVDF
Forma - Con passaggio del flusso, derivazioni dritte
Diametro esterno collegamento 1 - 16 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414764063501
Codice prodotto
CPLVSK1616
Cod. produttore
VSK1616
Produttore
CPL
Tipo di montaggio:
Struttura
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVDF
Forma:
Con passaggio del flusso, derivazioni dritte
Diametro esterno collegamento 1:
16 mm
Diametro esterno collegamento 2:
16 mm
Collegamento 2:
Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1/EN 10226-1)
Numero di derivazioni:
2
Numero di direzioni di ramificazione:
1
Diametro esterno del tubo di derivazione:
16 mm
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
70 °C