pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL9PK202020 TEE IN PVDF 20X20X20 - 9PK202020

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - PVDF

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 10

  • Tipologia - Elemento a T

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Protezione superficiale collegamento 1 - Non trattato

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764042025

Codice prodotto

CPL9PK202020

Cod. produttore

9PK202020

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

PVDF

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 10

Tipologia:

Elemento a T

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Collegamento 2:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 2:

DN 10

Materiale collegamento 2:

PVDF

Collegamento 3:

Manicotto a pressare

Diametro nominale del collegamento 3:

DN 10

Diametro esterno collegamento 1:

20 mm

Diametro esterno collegamento 2:

20 mm

Materiale collegamento 3:

PVDF

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Ridotto:

no

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Diametro esterno collegamento 3:

20 mm

Parti multiple:

no

Protezione superficiale collegamento 3:

Non trattato

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Trattamento superficiale collegamento 3:

Non trattato

Lunghezza del collegamento 1:

49 mm

Con guarnizioni:

Materiale di tenuta:

EPDM

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Sistema specifico:

Marchio di qualità FM:

no

Con perno di buffer:

no

Sigillato:

no

Lunghezza del collegamento 2:

49 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

0.675 mm

Modello scorrevole:

no

Lunghezza del collegamento 3:

49 mm

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Spessore della parete, collegamento 2:

0.675 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

22 mm

Spessore della parete, collegamento 3:

0.675 mm

Marchio di qualità LPCB:

no

Apertura chiave:

0 mm

Con valvola di sfiato:

no

Classe di rigidità anulare:

Altro

Lunghezza operativa del collegamento 2:

22 mm

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Lunghezza operativa del collegamento 3:

22 mm

Marchio di qualità ULC:

no

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Marchio di qualità UL:

no

Raccordo a T in PVDF Il PVDF è un materiale sintetico di alta qualità con una combinazione unica di caratteristiche, tra cui un'eccezionale resistenza alla pressione, alle alte temperature e alla corrosione. Estremamente flessibile, il PVDF è impiegato per uso sanitario, riscaldamento, gas, nel settore alimentare e nell'industria chimica. CODICE ARTICOLO CONFEZIONE IMBALLO MISURA 9PK-202020 10 50 20x20x20