pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL6P1604 GOMITO FEMMINA IN OTTONE 16X1/2 - 6P1604

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL6P1604 GOMITO FEMMINA IN OTTONE 16X1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressare

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN 8

  • Angolo del gomito - 90 °

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5414764039193

Codice prodotto

CPL6P1604

Cod. produttore

6P1604

Produttore

CPL

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Manicotto a pressare

Tipologia:

Monopezzo

Diametro nominale del collegamento 1:

DN 8

Angolo del gomito:

90 °

Diametro esterno collegamento 1:

16 mm

Forma:

Curvo

Protezione superficiale collegamento 1:

Non trattato

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Protezione superficiale collegamento 2:

Non trattato

Eccentrico:

no

Diametro esterno collegamento 2:

0 mm

Diametro nominale del collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Qualità del materiale collegamento 1:

Altro

Trattamento superficiale collegamento 1:

Non trattato

Sistema specifico:

sì

Con guarnizioni:

sì

Trattamento superficiale collegamento 2:

Non trattato

Lunghezza:

61 mm

Materiale di tenuta:

EPDM

Con perno di buffer:

sì

Qualità del materiale collegamento 2:

Altro

Raggio:

16 mm

Spessore della parete, collegamento 1:

2 mm

Lunghezza del collegamento 1:

55 mm

Con valvola di sfiato:

no

Sigillato:

no

Rapporto dimensionale standard (SDR):

0

Spessore della parete, collegamento 2:

0 mm

Lunghezza del collegamento 2:

36 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

0 mm

Con rubinetto/valvola di scarico:

no

Apertura chiave del dado di unione:

0 mm

Classe di rigidità anulare:

Altro

Marchio di qualità FM:

no

Apertura chiave:

0 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

36 mm

Pressione massima di esercizio a 20°C:

16 bar

Marchio di qualità LPCB:

no

Marchio di qualità ULC:

no

Marchio di qualità UL:

no

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: GOMITO FEMMINA IN OTTONE 16X1 2, Raccordo a due vie